Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR LED Signalturm 2-stufig Linse Mehrfarbig + Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881093
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-202WCBW-RG+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026704
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Serie = LR
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Mehrfarbig
Lampen-Typ = LED
Summer Komponenten = Summer
Montageart = Montierte Mutter
Versorgungsspannung = 24 VDC
Weitere Informationen:
Serie:
LR
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Mehrfarbig
Lampen-Typ:
LED
Summer Komponenten:
Summer
Montageart:
Montierte Mutter
Versorgungsspannung:
24 VDC
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 24v, alarm summer, 2881093, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR6202WCBWRG+FB295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,09*
€ 204,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,17*
€ 257,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.