Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Schwarz 200mm x 4,6 mm, für 6.1 → 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881173
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-37799
EAN/GTIN:
     4031026209685
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
Farbe = Schwarz
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 6.1 → 7mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
6.1 → 7mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, 2881173, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15037799
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,19982*
€ 0,25982*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
500
Frei Haus
ab € 0,20772*
€ 0,26772*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2986*
€ 0,4575*
1 Tag
164
3
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.