Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Wärmeschrumpfschlauch Braun, Ø 6.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881189
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30641
EAN/GTIN:
     4031026133843
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Braun
Schrumpfdurchmesser = 3.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 5m
Halogenfrei = Nein
Serie = 300
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Braun
Schrumpfdurchmesser:
3.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
5m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
300
Weitere Suchbegriffe: 2881189, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30030641, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,05*
40
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 13,05*
19 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 14,21*
1
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,94*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.