Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussplatte, 300 x 180mm, für PrismaSeT PrismaSeT G Stopfbuchsenplatte PrismaSeT G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881358
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08875
EAN/GTIN:
     3606481878427
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Anschlussplatte
Länge = 180mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT G Stopfbuchsenplatte
Breite = 300mm
Material = Stahlblech
Abmessungen = 300 x 180mm
Serie = PrismaSeT G
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlussplatte
Länge:
180mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT G Stopfbuchsenplatte
Breite:
300mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
300 x 180mm
Serie:
PrismaSeT G
Weitere Suchbegriffe: 2881358, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS08875
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.