Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussplatte, 180 x 600mm, für PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse PrismaSeT G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881359
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08876
EAN/GTIN:
     3606481878410
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Anschlussplatte
Länge = 180mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite = 600mm
Material = Metall
Abmessungen = 180 x 600mm
Serie = PrismaSeT G
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlussplatte
Länge:
180mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite:
600mm
Material:
Metall
Abmessungen:
180 x 600mm
Serie:
PrismaSeT G
Weitere Suchbegriffe: 2881359, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS08876
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.