Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte für Dach, 590 x 195mm, für PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse PrismaSeT G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08880
EAN/GTIN:
     3606481878403
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Platte für Dach
Länge = 590mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite = 195mm
Material = Stahlblech
Abmessungen = 590 x 195mm
Serie = PrismaSeT G
Weitere Informationen:
Typ:
Platte für Dach
Länge:
590mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite:
195mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
590 x 195mm
Serie:
PrismaSeT G
Weitere Suchbegriffe: 2881360, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS08880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.