| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2881408 Herst.-Nr.: METSECT5GJ250 EAN/GTIN: 3606481870360 |
| |
|
| | |
| Windungsverhältnis = 2500/5A Serie = PowerLogic Stromwandlertyp = Klappkern Sensortechnik = Stromwandler Versorgungsspannung = 720 V Eingangsstrom = 2.5kA Ausgangsstrom = 5 A Weitere Informationen: | | Windungsverhältnis: | 2500/5A | Serie: | PowerLogic | Stromwandlertyp: | Klappkern | Sensortechnik: | Stromwandler | Versorgungsspannung: | 720 V | Eingangsstrom: | 2.5kA | Ausgangsstrom: | 5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,97* | € 164,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,91* | € 164,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 141,72* | € 169,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,30* | € 170,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.005,27* | € 2.235,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|