Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Aufrecht, 1680 x 600mm, für PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse PrismaSeT G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS01028
EAN/GTIN:
     3606482215528
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Aufrecht
Länge = 1.68m
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite = 600mm
Abmessungen = 1680 x 600mm
Serie = PrismaSeT G
Weitere Informationen:
Typ:
Aufrecht
Länge:
1.68m
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite:
600mm
Abmessungen:
1680 x 600mm
Serie:
PrismaSeT G
Weitere Suchbegriffe: 2881521, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS01028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.