Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Montageplatte, 470 x 150mm, für PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse PrismaSeT G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS03021
EAN/GTIN:
     3606480298035
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Montageplatte
Länge = 150mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite = 470mm
Material = Stahlblech
Abmessungen = 470 x 150mm
Serie = PrismaSeT G
Weitere Informationen:
Typ:
Montageplatte
Länge:
150mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT G-Gehäuse
Breite:
470mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
470 x 150mm
Serie:
PrismaSeT G
Weitere Suchbegriffe: 2881568, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS03021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.