Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Montageplatte, 650 x 141mm, für PrismaSeT G-Gehäuse, PrismaSeT P-Feld PrismaSeT P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS03411
EAN/GTIN:
     3606480592959
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Montageplatte
Länge = 141mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT G-Gehäuse, PrismaSeT P-Feld
Breite = 650mm
Material = Stahlblech
Abmessungen = 650 x 141mm
Serie = PrismaSeT P
Weitere Informationen:
Typ:
Montageplatte
Länge:
141mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT G-Gehäuse, PrismaSeT P-Feld
Breite:
650mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
650 x 141mm
Serie:
PrismaSeT P
Weitere Suchbegriffe: 2881653, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS03411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.