Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 0.8mm / 0,5 mm² 20 AWG (Schließer), Spule 220m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881718
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
AWG = 20 AWG (Schließer)
Außendurchmesser = 0.8mm
Länge = 220m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
AWG:
20 AWG (Schließer)
Außendurchmesser:
0.8mm
Länge:
220m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,5mm, 2881718, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 100108000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,85*
€ 72,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,111*
€ 72,8816*
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 94,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 113,83*
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 119,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,8816*
€ 86,7291
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,5814*
€ 85,18187
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,572*
€ 79,22068
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,111*
€ 66,77209
pro Rolle
1 Rolle enthält 220 Kilogramm (ab € 0,25505* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.