Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 1mm / 0,79 mm² 18 AWG (Schließer), Spule 140m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881719
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,79 mm²
AWG = 18 AWG (Schließer)
Außendurchmesser = 1mm
Länge = 140m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,79 mm²
AWG:
18 AWG (Schließer)
Außendurchmesser:
1mm
Länge:
140m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, 2881719, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 100110000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,43*
140
Frei Haus
ab € 0,38593*
€ 0,63129*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 700 Pakete
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
ab 1400 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
ab 2800 Pakete
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paket
ab 420000 Pakete
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,33* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Pakete
Mindestbestellmenge: 140 Pakete ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.