Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 1.5mm / 1,77 mm² 15 AWG (Schließer), Spule 65m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881720
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1,77 mm²
AWG = 15 AWG (Schließer)
Außendurchmesser = 1.5mm
Länge = 65m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,77 mm²
AWG:
15 AWG (Schließer)
Außendurchmesser:
1.5mm
Länge:
65m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, 2881720, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 100115000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,5506*
€ 54,43035*
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 56,83*
€ 4,00*
ab € 65,25*
€ 87,60*
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 87,61*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 109,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,43035*
€ 64,77212
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,27045*
€ 64,58184
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,7205*
€ 61,5474
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,59045*
€ 59,01264
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,5105*
€ 58,9175
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,5506*
€ 49,44521
pro Rolle
1 Rolle enthält 65 Kilogramm (ab € 0,63924* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.