Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritel Drehschalter-Betätiger Typ Steuerung zur Verwendung mit Drehgeber ø 25mm Schwarz Mit Linie Für Wellen-ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881830
Hersteller:
     Ritel
Herst.-Nr.:
     2715603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Zubehörtyp = Steuerung
Zur Verwendung mit = Drehgeber
Knopfdurchmesser = 25mm
Farbe = Schwarz
Für Wellendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steuerung
Zur Verwendung mit:
Drehgeber
Knopfdurchmesser:
25mm
Farbe:
Schwarz
Für Wellendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, ritel drehknopf, 2881830, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, Ritel, 2715603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,17*
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 4,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.