Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG (Schließer) 100m Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882047
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 0.5 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG (Schließer)
Länge = 100m
Serie = RADOX
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG (Schließer)
Länge:
100m
Serie:
RADOX
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2882047, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Huber+Suhner, RADOX12505MM²BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.