Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Stromverteilungseinheit, 8-fach, 3m Kabel, 230 V, / 16A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882123
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU19F8S
EAN/GTIN:
     3606485458458
Suchbegriffe:
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway
Anzahl der Buchsen = 8
Leitungslänge = 3m
Montagetyp = Schraub
Betriebsspannung = 230 V
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
8
Leitungslänge:
3m
Montagetyp:
Schraub
Betriebsspannung:
230 V
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: 2882123, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Schneider Electric, NSYAPU19F8S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 251,01*
€ 303,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.609,85*
€ 9.776,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9.614,90*
€ 9.781,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14.198,92*
€ 14.339,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.