Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abreißmuttern, Edelstahl Glatt, M8, Bruchmoment 18Nm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abreißmuttern, Edelstahl Glatt, M8, Bruchmoment 18Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-2883166
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2883166
EAN/GTIN:
     5056111977460
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Bruchmoment = 18Nm

Abschermuttern. Hochwertige Abschermuttern als permanente Befestigung nach der Installation. Der sechseckige Teil der Mutter schert bei einem vorbestimmten Drehmoment ab und hinterlässt lediglich einen manipulationssicheren, nicht abnehmbaren Konus. Erhältlich aus glanzverzinktem Stahl (EN1A) oder Edelstahl (303)
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Bruchmoment:
18Nm
Weitere Suchbegriffe: 2883166, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Abreißmuttern, RS PRO, 17715, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Shear Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,45*
€ 32,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.