Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savigny Stahl Deckstütze, Rechts-drehend L.=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Savigny Stahl Deckstütze, Rechts-drehend L.=100mm
Savigny Stahl Deckstütze, Rechts-drehend L.=100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2883289
Hersteller:
     Savigny
Herst.-Nr.:
     40802 ZI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkhalterung
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Material = Stahl
Drehend = Rechts
Gesamtlänge = 100mm

Deckelstützen, beschichtet. Als linke oder rechte Version erhältlich (Bild zeigt linke Version) Glanzverzinkt, 2,5 mm MS Ideal zum Abstützen geöffneter Deckel und Inspektionsabdeckungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Drehend:
Rechts
Gesamtlänge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, 2883289, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türhalter, Savigny, 40802ZI, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Stays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.