Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo LRP Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883485
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRP-7.0-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2883485
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 8bar
Serie = LRP
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
8bar
Serie:
LRP
Weitere Suchbegriffe: Festo, LRP706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.