Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon dc-Axiallüfter / 10.80/12.42W, 40 x 40 x 28mm, 31.3/27.6cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883508
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF40281BX-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Strom max. = 1.035A
Abmessungen = 40 x 40 x 28mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Strom max.:
1.035A
Abmessungen:
40 x 40 x 28mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, 2883508, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, PF40281BX000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 29,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,39*
€ 31,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.