Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Trenntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V ac, 600VA, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883520
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PFM600 230/230VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 600VA
Ausgangsstrom = 3A
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
600VA
Ausgangsstrom:
3A
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 2883520, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, PFM600230230VM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,38*
€ 416,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,18*
€ 439,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.