Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Trenntransformator, Primär 230V / Sekundär 24V, 60VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883556
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PSS60 230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V
Sekundär-Nennspannung = 24V
Nennleistung = 60VA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V
Sekundär-Nennspannung:
24V
Nennleistung:
60VA
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, sicherheitstrafo primär 230v sekundär 24v, trenntrafo, trenntrafo primär 230v, 2883556, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, PSS6023024V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 114,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 120,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.