Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Trenntransformator, Primär 230V / Sekundär 24V, 120VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883595
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PVS120 230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Primär-Nennspannung = 230V
Sekundär-Nennspannung = 24V
Nennleistung = 120VA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V
Sekundär-Nennspannung:
24V
Nennleistung:
120VA
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 2883595, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, PVS12023024V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 107,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 113,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.