Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manson SPS-8041 Labornetzgerät 36W, 3 V dc, 4.5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883832
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SPS-8041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 3a manson
Serie = SPS
Modellnummer = SPS-8041
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 200 - 240V ac
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 36W
Weitere Informationen:
Serie:
SPS
Modellnummer:
SPS-8041
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
200 - 240V ac
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
36W
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät manson, 2883832, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Manson, SPS8041
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 66,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,83*
€ 70,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.