Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manson SPS-9400 Labornetzgerät 600W, 13.8V dc / 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883834
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SPS9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = SPS
Modellnummer = SPS-9400
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 13.8V dc
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 600W
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
SPS
Modellnummer:
SPS-9400
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
13.8V dc
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
600W
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät manson, labornetzgerät, labornetzgerät 40a, 2883834, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Manson, SPS9400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 157,68*
€ 178,74*
Frei Haus
ab € 176,27*
€ 196,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,82*
€ 268,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.