Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-T T5 Elektrotester LCD Multimeter 1000V ac / 20A ac, 200Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883954
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT58E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Digital
Modellnummer = UT58E
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
Temperaturmessung absolut Max. = +1000°C
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Digital
Modellnummer:
UT58E
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
Temperaturmessung absolut Max.:
+1000°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter, 2883954, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, UNI-T, UT58E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.