Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen Schweizer Typ J Stromverteilungseinheit, 6-fach Typ J - Schweiz, 1.5m Kabel, 230 V, / 10A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884047
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     200162216
EAN/GTIN:
     7611007137410
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
steckdose schweiz
Anzahl der Buchsen = 6
Buchsentyp = Schweizer Typ J
Netzstecker Typ = Typ J - Schweiz
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Schraub
Betriebsspannung = 230 V
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
6
Buchsentyp:
Schweizer Typ J
Netzstecker Typ:
Typ J - Schweiz
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Schraub
Betriebsspannung:
230 V
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2884047, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Steffen, 200162216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.