Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO Nockenschalter, 2P / 10A, 230/24V ac/dc, 3-Stufen, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884078
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223506
EAN/GTIN:
     3245062235060
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
Typ: Nockenschalter = Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max. = 10A
Spannung max. = 230/24V ac/dc
Positionenanzahl = 3
Schaltwinkel = 45°
Betätigertyp = Drehschalter
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max.:
10A
Spannung max.:
230/24V ac/dc
Positionenanzahl:
3
Schaltwinkel:
45°
Betätigertyp:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 2884078, Schalter, Drehschalter und Zubehör, BACO, 223506, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,14*
€ 33,17*
€ 6,90*
ab € 21,96*
€ 33,18*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 33,83*
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 38,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,53*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
223520
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.