Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Griff, 105 x 13 x 63.5mm 277.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884099
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     274.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
gehäuse-zubehör mentor
Typ = Griff
Länge = 105mm
Breite = 13mm
Material = Aluminium
Abmessungen = 105 x 13 x 63.5mm
Serie = 277.4
Weitere Informationen:
Typ:
Griff
Länge:
105mm
Breite:
13mm
Material:
Aluminium
Abmessungen:
105 x 13 x 63.5mm
Serie:
277.4
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, 2884099, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Mentor, 2741
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 30,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,62*
€ 32,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.