Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO Klemme 335E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884137
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     335E
EAN/GTIN:
     3245062229687
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Klemme
Länge = 11.6mm
Breite = 50mm
Serie = 335E
Weitere Informationen:
Typ:
Klemme
Länge:
11.6mm
Breite:
50mm
Serie:
335E
Weitere Suchbegriffe: 2884137, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, BACO, 335E
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,81*
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,31*
6 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 11,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.