Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Drehschalter-Betätiger Typ Taster ø 30.4mm Schwarz Für Wellen-ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884271
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6622.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Zubehörtyp = Taster
Knopfdurchmesser = 30.4mm
Farbe = Schwarz
Für Wellendurchmesser = 6.35mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Taster
Knopfdurchmesser:
30.4mm
Farbe:
Schwarz
Für Wellendurchmesser:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, 2884271, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, Mentor, 66221000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 20,25*
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 21,40*
2 Tage
257
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,23*
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 25,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,15*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.