Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Baustellentransformator, Primär 230V / Sekundär 110V, 35VA, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884288
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     7145-9992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V
Sekundär-Nennspannung = 110V
Nennleistung = 35VA
Ausgangsstrom = 30mA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V
Sekundär-Nennspannung:
110V
Nennleistung:
35VA
Ausgangsstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 2884288, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, 71459992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.