Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 18P1 Hydraulikfilter Einsatz 3/4Zoll, 10μm, 95l/min, BSP3/4, bis 414bar, -40°C / +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884327
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     18P110QBM3MG121S14
EAN/GTIN:
     5059041901659
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie parker
hydraulik-filter industrie
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = BSP3/4
Betriebsdruck max. = 414bar
Durchflussrate max. = 95l/min
Serie = 18P1
Standardgewinde = BSP
Gewindegröße = 3/4Zoll
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Modelle 18P1 und 28P1. Hydraulische Hochdruck-Filter für die Verwendung hinter der Hydraulikpumpe zum Schutz der Komponenten vor Schmutz und Fremdkörpern, die in der Pumpe erzeugt werden. Diese Filter verfügen über einen maximalen Betriebsdruck von 414 bar, einen Sicherheitsfaktor von 3:1 und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +121 °C. Filterköpfe bestehen aus Sphäroguss (GJS) mit einem Filtergefäß aus Stahl. Standardmäßig ausgestattet mit einem 10-μm-Filterelement mit hohem Wirkungsgrad. Eigenschaften und Vorteile. Minimaler statischer Berstdruck von 1240 bar Optische Anzeige für automatische Rückstellung Umgehungsventil standardmäßig Filterelemente geprüft gemäß ISO 4572
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
BSP3/4
Betriebsdruck max.:
414bar
Durchflussrate max.:
95l/min
Serie:
18P1
Standardgewinde:
BSP
Gewindegröße:
3/4Zoll
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 10my, 2884327, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, 18P110QBM3MG121S14, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,07*
€ 687,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,05*
€ 596,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
G04244
ab € 72,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.