Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Baustellentransformator, Primär 230V / Sekundär 115V, 1100VA, 9.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884336
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     AFM1100 230/115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V
Sekundär-Nennspannung = 115V
Nennleistung = 1100VA
Ausgangsstrom = 9.5A
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V
Sekundär-Nennspannung:
115V
Nennleistung:
1100VA
Ausgangsstrom:
9.5A
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo primär 230v, trenntrafo, tufvassons transformator, 2884336, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, AFM1100230115V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,93*
€ 797,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.