Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma Reglerknopf Typ Taster zur Verwendung mit Runde Schäfte oder D-Form ø 28.6mm Silber Für Wellen-ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884631
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     K1-RB-S60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
elma drehknopf
Zubehörtyp = Taster
Zur Verwendung mit = Runde Schäfte oder D-Form
Knopfdurchmesser = 28.6mm
Farbe = Silber
Für Wellendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Taster
Zur Verwendung mit:
Runde Schäfte oder D-Form
Knopfdurchmesser:
28.6mm
Farbe:
Silber
Für Wellendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf silber, 2884631, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, Elma, K1RBS60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 15,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 18,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.