Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund Magnet, Ø 63mm x 30mm, Zugkraft 350N Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885000
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     MS-K-63A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrit-Haltemagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Magnettyp = Rund
Breite/Durchmesser = 63mm
Haftkraft = 350N
Stärke = 30mm
Material = Ferrit
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Rund
Breite/Durchmesser:
63mm
Haftkraft:
350N
Stärke:
30mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet rund, ferrit haltemagnet, 2885000, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Sura Magnets, MSK63A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 15,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,05*
€ 16,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.