Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P1530 Labornetzteil 960W, 16V / 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885072
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1530
EAN/GTIN:
     4250569400278
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = P1
Modellnummer = P1530
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 16V
Ausgangsstrom = 60A
Nennleistung = 960W
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
P1
Modellnummer:
P1530
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
16V
Ausgangsstrom:
60A
Nennleistung:
960W
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 60a, 2885072, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, PeakTech, P1530
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 437,29*
€ 502,95*
Frei Haus
ab € 444,18*
€ 509,05*
€ 6,90*
ab € 454,89*
€ 554,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 557,80*
€ 657,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,18*
€ 773,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,98*
€ 742,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,85*
€ 697,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.