Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

216 Hülse, Stift ø 5.4mm, Grau, 18mm, Isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885135
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-207-1
EAN/GTIN:
     4017332277525
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse grau
Stiftdurchmesser = 5.4mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Grau
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
5.4mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885135, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 2162071
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0541*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0377*
€ 0,0559*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,042*
€ 0,062*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0625*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 45,69*
€ 60,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.