Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 12mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885137
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-221-1
EAN/GTIN:
     4017332277426
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Stiftdurchmesser = 3.1mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Weiß
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
3.1mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885137, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 2162211
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0263*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02418*
€ 0,03298*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02446*
€ 0,03336*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0343*
Lager 108
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,06595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06595*
€ 0,07848
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 65,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC2205-01-OR
ab € 9,23*
Ähnlich
Multicomp
MC2205-02-WT
ab € 9,24*
Ähnlich
Multicomp
MC5005-O
ab € 1,98*
Ähnlich
Multicomp
MC5005-W
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.