Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 16mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-241-1
EAN/GTIN:
     4044918016315
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse weiß
aderendhülse isoliert
aderendhülse weiß
Stiftdurchmesser = 3.1mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Weiß
Stiftlänge = 16mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
3.1mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
16mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885142, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 2162411
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0294*
€ 0,0411*
1000
€ 5,46*
ab € 0,03627*
€ 0,05087*
1000
Frei Haus
ab € 0,03737*
€ 0,05247*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0532*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,09206*
€ 0,13155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13155*
€ 0,15654
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,10955*
€ 0,13036
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10405*
€ 0,12382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10215*
€ 0,12156
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09906*
€ 0,11788
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,09206*
€ 0,10955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.