Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216 Hülse, Stift ø 4.7mm, Blau, 19mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885150
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-266-1
EAN/GTIN:
     4044918604314
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftdurchmesser = 4.7mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Blau
Stiftlänge = 19mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
4.7mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
19mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885150, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, WAGO, 2162661, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules, 216266
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0307*
€ 0,0397*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03777*
€ 0,04807*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03829*
€ 0,04879*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0402*
€ 0,0494*
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10184*
€ 0,1189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11534*
€ 0,13725
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10184*
€ 0,12119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.