Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FieldPort SWA50 Sensorhub 24V dc M20 Gerade HART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886037
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     SWA50-BBA1BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2886037
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 24V dc
Steckergröße = M20
Protokolltyp = HART
Serie = FieldPort SWA50
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Steckergröße:
M20
Protokolltyp:
HART
Serie:
FieldPort SWA50
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, SWA50BBA1BB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,07*
€ 374,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 380,93*
€ 451,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.