| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-288724 Herst.-Nr.: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL EAN/GTIN: 5060641242721 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = 2-adriger programmierbarer Sender 707010 Auch im Lieferumfang enthalten = Adapter, Buchsenstifte, USB/TTL-Konverter
UL. Imago 500 - Mehrkanal-Prozess- und Programmregler. Prozess- und Programmregler mit 2 Kanälen Hervorragendes 5 -TFT-Display mit 27 Farben Frei konfigurierbare Bildschirmmasken 50 Programme mit 1000 Abschnitten, dynamisch verwaltet 16 Limitkomparatoren Abtastzeit von 50ms Selbstoptimierung mit Vibrations- und Sprungansprechmethode Ein- und Ausgangsmodule und Schnittstellenmodule können nachgerüstet werden Auch verfügbar: PC-Schnittstelleeinschließlich Adapter ; 288-724 288-724 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | 2-adriger programmierbarer Sender 707010 | Auch im Lieferumfang enthalten: | Adapter, Buchsenstifte, USB/TTL-Konverter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |