Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1.5A, Buck Controller 6 V / 42 V Einstellbar SMD 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-288774
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM25575MH/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042627626
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Gehäusegröße = TSSOP
Schaltregler = Ja
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM557x und LM2557x. Die Serie LM557x und LM2557x sind bedienerfreundliche Hochleistungs-Abwärtsregler aus der Produktfamilie SIMPLE SWITCHER®, die eine Entwicklung und Optimierung einer robusten Stromversorgung über einen Mindestsatz an Bauteilen ermöglichen. Integrierter N-Kanal-MOSFET Ultragroßer Eingangsspannungsbereich bis 42 V / 75 V Emulierter Strommodus für schnelles Einschwingverhalten Einstellbare Ausgangsspannung ab 1,225 V 1,5 % Rückmeldungs-Referenzgenauigkeit Betriebsfrequenz einstellbar zwischen 50 kHz und 500 kHz über einzelnen Widerstand Einstellbarer Sanftanlauf
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Gehäusegröße:
TSSOP
Schaltregler:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 288774, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM25575MHNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.