Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie MHP1, Aluminium-Legierung Verteilerblock, 2-Stationen, Anschluss M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887973
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHP1-PR2-3-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2887973
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anzahl der Stationen = 2
Anschluss-Gewinde = M7
Serie = MHP1
Typ = Manifoldblock
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Zur Verwendung mit = Ventile
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
2
Anschluss-Gewinde:
M7
Serie:
MHP1
Typ:
Manifoldblock
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Zur Verwendung mit:
Ventile
Weitere Suchbegriffe: Festo, MHP1PR23PI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,17*
€ 51,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,32*
€ 58,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.