| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2888206 Herst.-Nr.: A3-40-625-12 EAN/GTIN: 5059045899280 |
| |
|
| | |
| Material = ABS, Edelstahl Abmessungen = 57 x 28mm Länge = 57mm Breite = 28mm
Schiebeverriegelung. Kombiniert einfache Bedienung und starke, Durable Rasterung Schieben Sie den Griff, um ihn zu entriegeln, und drücken Sie dann einfach die Tür oder das Panel geschlossen, um es wieder zu verriegeln Die einfache Einrastmontage macht die Verwendung schnell und wirtschaftlich Griffbereich: 6,4 mm Schwarzer ABS-Kunststoff Für Plattenstärke von 1,6 mm (25,5 x 38 mm Ausschnitt) und 2,2 mm (44,5 x 38 mm Ausschnitt) Weitere Informationen: | | Material: | ABS, Edelstahl | Abmessungen: | 57 x 28mm | Länge: | 57mm | Breite: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2888206, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, Southco, A34062512, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts, A34062512RS |
| | |
| |