Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Southco Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 17.9mm, L. 78.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Southco Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 17.9mm, L. 78.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2888600
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     37-10-061-20
EAN/GTIN:
     5059045921141
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Edelstahl
Abmessungen = 78.6 x 17.9mm
Länge = 78.6mm
Breite = 17.9mm

Flexible Zugverriegelung EPDM-Gummi. Diese flexiblen Zugverriegelungen sind in zwei Größen erhältlich und bestehen aus starkem, schwarzem EPDM-Gummi und Edelstahl, wodurch sie vollständig korrosionsbeständig sind. Verwenden Sie diese Verriegelungen überall dort, wo Sie eine gewisse Toleranz für Fehlausrichtung der passenden Platten bieten müssen, oder um Vibrationen zu absorbieren und zu reduzieren. 3 mm Befestigungsdurchmesser,
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
78.6 x 17.9mm
Länge:
78.6mm
Breite:
17.9mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe edelstahl, haspe, lappenschliessblech edelstahl, 2888600, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, Southco, 371006120, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples, 371006120RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.