Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888610
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2888610
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0bar
Ausgangsdruck max. = 0.2bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0bar
Ausgangsdruck max.:
0.2bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D12FV11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,81*
€ 465,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.