Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888613
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2888613
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = -1bar
Ausgangsdruck max. = 1bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
-1bar
Ausgangsdruck max.:
1bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D14FA41R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.