Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D15-F-A4-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888615
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D15-F-A4-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2888615
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Ausgangsdruck max. = 0.5bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Ausgangsdruck max.:
0.5bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D15FA41R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,99*
€ 574,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.